"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"43126QD0037" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TRANSFORMADOR CORRIENTE NUCLEO CERRADO CL1 15VA 600A /5A METSECT5MC060
img-1

SKU: 43126QD0037

TRANSFORMADOR CORRIENTE NUCLEO CERRADO CL1 15VA 600A /5A METSECT5MC060

SCHNEIDER ELECTRIC

Referencia del fabricante

METSECT5MC060

Unidad de medida

UND.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRANSFORMADOR CORRIENTE NUCLEO CERRADO CL1 15VA 600A /5A METSECT5MC060

FICHA TÉCNICA

MARCA SCHNEIDER ELECTRIC
CORRIENTE SECUNDARIA NOMINAL 5A
CARGA NOMINAL 15VA
APLICACION MEDICION
DIMENSIONES CUERPO 95X70X45MM
CLASE PRECISION 1
NORMA IEC 61869-2
MODELO/SERIE POWERLOGIC
TIPO NUCLEO CERRADO
REF METSECT5MC060
CORRIENTE PRIMARIA NOMINAL 600A
TENSION AISLAMIENTO 3KV
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe