"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"43126QD0024" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TRANSFORMADOR CORRIENTE NUCLEO CERRADO CL0.5 2VA 100A /5A 21MM METSECT5CC010
img-1

SKU: 43126QD0024

TRANSFORMADOR CORRIENTE NUCLEO CERRADO CL0.5 2VA 100A /5A 21MM METSECT5CC010

SCHNEIDER ELECTRIC

Referencia del fabricante

METSECT5CC010

Unidad de medida

UND.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRANSFORMADOR CORRIENTE NUCLEO CERRADO CL0.5 2VA 100A /5A 21MM METSECT5CC010

FICHA TÉCNICA

MARCA SCHNEIDER ELECTRIC
CORRIENTE SECUNDARIA NOMINAL 5A
CARGA NOMINAL 2VA
APLICACION MEDICION
DIMENSIONES CUERPO 65X44X30MM
DIAMETRO INTERNO 21MM
CLASE PRECISION 0.5
NORMA IEC 61869-2
MODELO/SERIE POWERLOGIC
TIPO NUCLEO CERRADO
REF METSECT5CC010
CORRIENTE PRIMARIA NOMINAL 100A
TENSION AISLAMIENTO 3KV
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe