"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"43126XA0004" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TRANSFORMADOR CORRIENTE BARRA PASANTE CL0.5 5VA 300A /5A 4NC52242DE21
img-1

SKU: 43126XA0004

TRANSFORMADOR CORRIENTE BARRA PASANTE CL0.5 5VA 300A /5A 4NC52242DE21

SIEMENS

Referencia del fabricante

4NC52242DE21

Unidad de medida

UND.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRANSFORMADOR CORRIENTE BARRA PASANTE CL0.5 5VA 300A /5A 4NC52242DE21

FICHA TÉCNICA

MARCA SIEMENS
CORRIENTE SECUNDARIA NOMINAL 5A
CARGA NOMINAL 5VA
APLICACION MEDICION
DIAMETRO INTERNO 30MM
CLASE PRECISION 0.5
MODELO/SERIE SENTRON
TIPO VENTANA (BARRA PASANTE)
TAMANO BARRA 60X30MM
REF 4NC5224-2DE21
CORRIENTE PRIMARIA NOMINAL 300A
TENSION AISLAMIENTO 3KV
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe