"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62214C10010" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 720X 510X 250MM MARINA 036256
img-1

SKU: 62214C10010

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 720X 510X 250MM MARINA 036256

LEGRAND

Referencia del fabricante

036256

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 720X 510X 250MM MARINA 036256

FICHA TÉCNICA

MARCA LEGRAND
PROFUNDIDAD 250MM
ANCHO 510MM
ALTURA 720MM
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIN TRATAMIENTO
PUERTA PUERTA CIEGA
MODELO/SERIE MARINA
TIPO MURAL
COLOR GRIS RAL 7035
GRADO PROTECCION IP66/IK10
MATERIAL POLIESTER
REF 036256
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe