"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62214C10009" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 610X 400X 257MM MARINA 036255
img-1

SKU: 62214C10009

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 610X 400X 257MM MARINA 036255

LEGRAND

Referencia del fabricante

036255

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 610X 400X 257MM MARINA 036255

FICHA TÉCNICA

MARCA LEGRAND
PROFUNDIDAD 257MM
ANCHO 400MM
ALTURA 610MM
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIN TRATAMIENTO
PUERTA PUERTA CIEGA
MODELO/SERIE MARINA
TIPO MURAL
COLOR GRIS RAL 7035
GRADO PROTECCION IP66/IK10
MATERIAL POLIESTER
REF 036255
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe