"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62214C10007" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 500X 400X 206MM MARINA 036252
img-1

SKU: 62214C10007

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 500X 400X 206MM MARINA 036252

LEGRAND

Referencia del fabricante

036252

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 500X 400X 206MM MARINA 036252

FICHA TÉCNICA

MARCA LEGRAND
PROFUNDIDAD 206MM
ANCHO 400MM
ALTURA 500MM
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIN TRATAMIENTO
PUERTA PUERTA CIEGA
MODELO/SERIE MARINA
TIPO MURAL
COLOR GRIS RAL 7035
GRADO PROTECCION IP66/IK10
MATERIAL POLIESTER
REF 036252
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe