"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62214C10005" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 400X 300X 206MM MARINA 036251
img-1

SKU: 62214C10005

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 400X 300X 206MM MARINA 036251

LEGRAND

Referencia del fabricante

036251

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 400X 300X 206MM MARINA 036251

FICHA TÉCNICA

MARCA LEGRAND
PROFUNDIDAD 206MM
ANCHO 300MM
ALTURA 400MM
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIN TRATAMIENTO
PUERTA PUERTA CIEGA
MODELO/SERIE MARINA
TIPO MURAL
COLOR GRIS RAL 7035
GRADO PROTECCION IP66/IK10
MATERIAL POLIESTER
REF 036251
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe