"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62214C10006" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 400X 300X 206MM C/PUERTA TRANSP MARINA 036271
img-1

SKU: 62214C10006

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 400X 300X 206MM C/PUERTA TRANSP MARINA 036271

LEGRAND

Referencia del fabricante

036271

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 400X 300X 206MM C/PUERTA TRANSP MARINA 036271

FICHA TÉCNICA

MARCA LEGRAND
PROFUNDIDAD 206MM
ANCHO 300MM
ALTURA 400MM
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIN TRATAMIENTO
PUERTA PUERTA TRANSPARENTE
MODELO/SERIE MARINA
TIPO MURAL
COLOR GRIS RAL 7035
GRADO PROTECCION IP66/IK10
MATERIAL POLIESTER
REF 036271
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe