"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62214C10012" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 300X 220X 160MM MARINA 036250
img-1

SKU: 62214C10012

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 300X 220X 160MM MARINA 036250

LEGRAND

Referencia del fabricante

036250

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 300X 220X 160MM MARINA 036250

FICHA TÉCNICA

MARCA LEGRAND
PROFUNDIDAD 160MM
ANCHO 220MM
ALTURA 300MM
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIN TRATAMIENTO
PUERTA PUERTA CIEGA
MODELO/SERIE MARINA
TIPO MURAL
COLOR GRIS RAL 7035
GRADO PROTECCION IP66/IK10
MATERIAL POLIESTER
REF 036250
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe