"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62214C10003" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 1020X 810X 300MM MARINA 036263
img-1

SKU: 62214C10003

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 1020X 810X 300MM MARINA 036263

LEGRAND

Referencia del fabricante

036263

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO MURAL POLIESTER GRIS IP66 1020X 810X 300MM MARINA 036263

FICHA TÉCNICA

MARCA LEGRAND
PROFUNDIDAD 300MM
ANCHO 810MM
ALTURA 1020MM
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIN TRATAMIENTO
PUERTA PUERTA CIEGA
MODELO/SERIE MARINA
TIPO MURAL
COLOR GRIS RAL 7035
GRADO PROTECCION IP66/IK10
MATERIAL POLIESTER
REF 036263
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe