"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62317JQ0007" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO ADOSABLE RESINA 4 POLOS IP65 200X 128X 115MM C/PUERTA BTDIN F107N4D
img-1

SKU: 62317JQ0007

TABLERO ADOSABLE RESINA 4 POLOS IP65 200X 128X 115MM C/PUERTA BTDIN F107N4D

TICINO

Referencia del fabricante

F107N4D

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO ADOSABLE RESINA 4 POLOS IP65 200X 128X 115MM C/PUERTA BTDIN F107N4D

FICHA TÉCNICA

MARCA BTICINO
PROFUNDIDAD 115MM
ANCHO 128MM
ALTURA 200MM
NORMA DIN
INSTALACION ADOSABLE
NUMERO POLOS 4 POLOS
PUERTA PUERTA REVERSIBLE TRANSPARENTE
MODELO/SERIE IDROBOARD
COLOR GRIS RAL 7035A
GRADO PROTECCION IP65
MATERIAL RESINA
REF F107N4D
REVESTIMIENTO SIN REVESTIMIENTO
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe