"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"62317JQ0006" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
TABLERO ADOSABLE RESINA 36 POLOS IP65 622X 340X 161MM C/PUERTA BTDIN F107N36D3
img-1

SKU: 62317JQ0006

TABLERO ADOSABLE RESINA 36 POLOS IP65 622X 340X 161MM C/PUERTA BTDIN F107N36D3

TICINO

Referencia del fabricante

F107N36D3

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TABLERO ADOSABLE RESINA 36 POLOS IP65 622X 340X 161MM C/PUERTA BTDIN F107N36D3

FICHA TÉCNICA

MARCA BTICINO
PROFUNDIDAD 161MM
ANCHO 340MM
ALTURA 622MM
NORMA DIN
INSTALACION ADOSABLE
NUMERO POLOS 36 POLOS
PUERTA PUERTA REVERSIBLE TRANSPARENTE
MODELO/SERIE IDROBOARD
COLOR GRIS RAL 7035A
GRADO PROTECCION IP65
MATERIAL RESINA
REF F107N36D3
REVESTIMIENTO SIN REVESTIMIENTO
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe