"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"14543WJ0001" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
CONDUCTOR ELECTRICO MEDIA TENSION 18/30KV 1X120MM2 ROJO N2XSY
img-1

SKU: 14543WJ0001

CONDUCTOR ELECTRICO MEDIA TENSION 18/30KV 1X120MM2 ROJO N2XSY

INDECO

Referencia del fabricante

10031659

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

Este producto se encuentra disponible en tramos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO MEDIA TENSION 18/30KV 1X120MM2 ROJO N2XSY

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION XLPE
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X120MM2
PANTALLA CINTA DE COBRE
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE N2XSY
COLOR ROJO
TENSION SERVICIO 18/30KV
FLEXIBILIDAD CLASE 2
MATERIAL CUBIERTA PVC
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe