"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"12123WQ0098" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 14AWG AMAR/VERDE TW-80 + PLUS
img-1

Por descontinuar

SKU: 12123WQ0098

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 14AWG AMAR/VERDE TW-80 + PLUS

INDECO

S/ 1.60 con IGV

Icon principal
Certificaciones

Referencia del fabricante

10050207

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

Stock restante

300

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 14AWG AMAR/VERDE TW-80 + PLUS

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X14AWG
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE TW-80 + PLUS
COLOR AMARILLO/VERDE
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE B
MATERIAL CUBIERTA PVC
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
IDENTIFICACION POR NUMEROS
REVESTIMIENTO CONDUCTOR ESTANADO
MATERIAL CONDUCTOR COBRE (CABLEADO)
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe