"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"14625610008" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 2.5MM2 NEGRO AFIRENAS L H07Z1-K
img-1

SKU: 14625610008

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 2.5MM2 NEGRO AFIRENAS L H07Z1-K

MIGUELEZ

Referencia del fabricante

82040102509200

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 2.5MM2 NEGRO AFIRENAS L H07Z1-K

FICHA TÉCNICA

MARCA MIGUELEZ
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NORMA FABRICACION UNE 211002
TEMPLE SUAVE
CONDUCTORES/CALIBRE 1X2.5MM2
MODELO/SERIE AFIRENAS L (H07Z1-K)
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 5
TEMPERATURA OPERACION 70deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe