"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"13323WS0023" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
CONDUCTOR ELECTRICO 300V 16AWG NEGRO AUTOMOTRIZ GPT-3
img-1

SKU: 13323WS0023

CONDUCTOR ELECTRICO 300V 16AWG NEGRO AUTOMOTRIZ GPT-3

INDECO

Referencia del fabricante

10000675

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 300V 16AWG NEGRO AUTOMOTRIZ GPT-3

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC
NORMA FABRICACION IEC 60332-1-2
TEMPLE SUAVE
CONDUCTORES/CALIBRE 1X16AWG
MODELO/SERIE GPT-3
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 300V
FLEXIBILIDAD CLASE 5
TEMPERATURA OPERACION 75deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe