"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"13133WW0006" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
CONDUCTOR ELECTRICO 1KV VULCANIZADO 4X10AWG NEGRO NPT
img-1

SKU: 13133WW0006

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV VULCANIZADO 4X10AWG NEGRO NPT

INDECO

Referencia del fabricante

10000807

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

Este producto se encuentra disponible en tramos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV VULCANIZADO 4X10AWG NEGRO NPT

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC/VULCANIZADO
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 4X10AWG
NORMA FABRICACION NTP-IEC 60502-1
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE NPT
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 0.6/1KV
FLEXIBILIDAD CLASE 5
MATERIAL CUBIERTA PVC
REF NPT
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
IDENTIFICACION POR COLORES
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe