"C20111740438" // app/Traits/ProductTrait.php:47
"14613WX0006" // app/Traits/ProductTrait.php:47
null // app/Traits/ProductTrait.php:47
CONDUCTOR ELECTRICO 1KV LIBRE HALOGENO 25MM2 NEGRO N2XOH
img-1

SKU: 14613WX0006

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV LIBRE HALOGENO 25MM2 NEGRO N2XOH

INDECO
Icon principal
Certificaciones

Referencia del fabricante

10013123

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

Este producto se encuentra disponible en tramos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV LIBRE HALOGENO 25MM2 NEGRO N2XOH

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION XLPE
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X25MM2
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX N2XOH
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 0.6/1KV
FLEXIBILIDAD CLASE 2
MATERIAL CUBIERTA LIBRE DE HALOGENO
REF N2XOH
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe